lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Hölje: Helt sluten Air-Over , Ram: 56 , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Motorapplikation: Gårdsplikt , Motordesign: Start / kör kondensator , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Motor Sub Application: Fjäderfäfläktar , Termiskt motorskydd: Bil , Motortyp: Kondensatorstart / kondensatorkörning , Monteringsplats: Horisontell , Typskylt RPM: 1725 , Nominell effektivitet: 81.2% , Fas: 1 , Rotation: CW / CCW , RPM-intervall: 1701-1800 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Skafttyp: Nycklad , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 / 208-230
Kondensatorstart / kondensatorkörande fjäderfämotorer
Dayton fjäderfäfläktmotorer är designade för att justera och bibehålla luftflödet i fjäderfä- och boskapsladugårdar. Dessa motorer har kondensatorstart/körningsdesign för att dra mindre ström och kullager för att minska friktionen och möjliggöra mjuk rörelse av komponenter i systemet. De inkluderar vidare ett lock för packningsterminal som fungerar som ett hölje för att skydda mot regn eller vindblåst damm och en axelnyckel som ansluter roterande maskinkomponenter till axeln och möjliggör korrekt vridmomentöverföring. Välj från ett brett utbud av dessa fläktmotorer, tillgängliga i grön epoxi och bakad emaljfinish.