DAYTON Takstolslutare


Filter
Bladmaterial: Vitmålad aluminium , Flänsbredd: 1.5 " , Ramdjup: 1.593 , Material: Extruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång , Max. Hastighet: 1500 fpm , Monteringshål Storlek: 3 / 16 " , Monteringsplats: Horisontell , Typ: Tyngdkraftsstyrd, enkel panel
StilModellFritt områdeLängdÖppning krävsBreddPris (ex moms)
A
3HHR6
4.652 kvadrat-ft.32 "30L x 24W26 "2 701 SEK
A
3HHR7
5.162 kvadrat-ft.35 "33L x 30W32 "3 560 SEK
A
3HHR9
6.523 kvadrat-ft.43 "41L x 30W32 "4 383 SEK
A
3HHR8
8.168 kvadrat-ft.42 "40L x 38W40 "4 938 SEK

Takstolslutare

Dayton takluckor sjungs in i taköppningen för användning med hela husets fläktar. Dessa luckor har aluminiumblad med en deltätning på framkanten för tyst drift och har dragstänger i varje ände för att säkerställa en jämn öppning när positivt lufttryck appliceras för att ventilera anläggningen ordentligt. De har galvaniserad stålkonstruktion och kommer med förstansade monteringshål för enkel installation. Välj från ett omfattande sortiment av dessa takstolar, tillgängliga i längderna 32, 35, 42 och 43 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?