DAYTON 3HHR9 Takfacklucka 43 Lång 32 Bred | AC9LWP

DAYTON 3HHR9 Takstolslucka 43 Lång 32 Bred

Finns i lager
Artikel: AC9LWP Modell: 3HHR9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela takfläkten Premium takfacklucka / taklucka
blad~~POS=TRUNCVitmålad aluminium
Passar Fan Dia. (I.)42
Flänsbredd1.5 "
Ramdjup1.593
Fritt område6.523 kvadrat-ft.
Längd43 "
MaterialExtruderad aluminiumram och G-90 galvaniserat dragstång
Max. Hastighet1500 fpm
Monteringshålstorlek3 / 16 "
MonteringsplatsHorisontell
Antal paneler1
Öppna djup (in.)5-1/4
Öppning krävs41L x 30W
TypTyngdkraftsstyrd, enkel panel
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.7905
Fartygets höjd (cm)85.34
Fartygets längd (cm)111
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeLängdÖppning krävsBreddPris
DAYTON 3HHR6 Takfacklucka 32 Lång 26 Bred | AC9LWL 3HHR64.652 kvadrat-ft.32 "30L x 24W26 "2 701 kr
DAYTON 3HHR7 Taklucka 35 Lång 32 Bred | AC9LWM 3HHR75.162 kvadrat-ft.35 "33L x 30W32 "3 560 kr
DAYTON 3HHR8 Takstolpe 42 Lång 40 Bred | AC9LWN 3HHR88.168 kvadrat-ft.42 "40L x 38W40 "4 938 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HHR9 Takstolslucka 43 Lång 32 Bred
4 383 kr /enhet