DAYTON Cross Vise


Dayton maskin / korsskruvar är idealiska för bearbetning av metallarbetsstycken för verktygstillverkning, reparation och tillverkningstillämpningar. Dayton-skruvstycken är också lämpliga för att skära kilspår på fräsmaskiner. Dayton erbjuder också snabbkopplingar lämplig för att hålla arbetsstycken i applikationer som kräver...e snabb frigöring av arbetsstycket.Läs mer

Filter
Bas: Fast
StilModellKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupPris (ex moms)
A
4YG28
3"3"5.5 "11 "1.125 "1 861 SEK
A
3W766
8"8"7.25 "16.5 "2"5 044 SEK

Cross Vise

Dayton maskinskruvar är idealiska för att ständigt montera maskinarbetsbord för att placera och hålla arbetsstycken under bearbetning. De är också kända som arbetshållare och har en bred bas som erbjuder ett stadigt fäste. De har breda käftar och en stor yta för fastspänning av arbetsstycken. De mångsidiga och breda käftarna kan öppnas och stängas för att öka och minska klämkraften. Välj från ett brett utbud av dessa korsskruvar, tillgängliga i 3 och 8 tums bredder.

Funktioner

  • Dessa skruvar är helt i metall för hållbarhet mot långa användningsperioder.
  • De har robusta gripplattor för att stadigt hålla arbetsstycket på plats under skär-/tillverkningsuppgifter.
  • De har små vridbara handtag för användning i trånga utrymmen med minimal handrörelse.
  • De har målad finish för hög nötningsbeständighet.

Vanliga frågor

Vad är käftavböjningen på Dayton-korsskruvar?

Dessa skruvar har käftavböjning på upp till 0.002 tum vid 2000 lb belastning.

Vad är den maximala rörelsen på Dayton-korsskruvstädhållararmar?

Hållarmarna på dessa korsskruvar kan sträcka sig upp till 5 tum i både x- och y-riktning.

Vad är käftbredden på Dayton-korsskruvstäd?

Dessa skruvar har en käftbredd på 3 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?