DAYTON Strömgivarreläer, 5.00 till 50.00A avkänningsförstärkare


Filter
Förstärkare: 10 , Kontaktformulär: SPDT , Elektrisk koppling: Terminalremsa , Montering: Ytmontering med 2 skruvar , Sensorområde: 5.00 till 50.00A , Typ: Strömavkänning
StilModellInspänningPris (ex moms)
A
15V826
24 VAC1 095 SEK
A
15V827
120 VAC1 206 SEK
A
15V828
240 VAC1 117 SEK

Strömgivarreläer, 5.00 till 50.00A avkänningsförstärkare

Daytons strömavkänningsreläer skyddar känslig utrustning från under- eller överströmsförhållanden. De upptäcker också slitage på verktygsmaskiner, situationer som fastnar för transportörer, låsta rotorer, förhållanden utan belastning, övervakningsstatus för värmare, lampbelastningar eller strömbortfall; och visa dem genom LED-statusindikatorer. Dessa reläer har ett övervakat strömområde på 5 till 50A och en integrerad switch för att välja över- eller underströmsdrift. Välj från ett brett utbud av dessa reläer, tillgängliga i ingångsspänningar på 24, 120 och 240VAC.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?