A B Bladmaterial: Aluminium , Bladets materialtjocklek: 26 ga , Bladorientering: Parallella blad , Bladtätningsmaterial: Felt , Bladtyp: Platt blad , Passar fläktdiameter: 8" , För kanalform: Fyrkant , Ramdjup: 1 5 / 8 " , Ramfinish: Galvaniserad , fritt område: 0.3 kvadratfot , Max. Luft hastighet: 2250 fpm , Max. Omgivningstemperatur: 180 Deg. F , Max. Tryck: 1" wc , Monteringsplats: Vägg , Monteringsplats: Vertikal , Totala höjden: 10 3 / 4 " , Total längd: 4 1 / 2 " , Total bredd: 10 3 / 4 " , Grov öppningsdiameter: 8 1 / 2 " , Grov öppningslängd: 7 1 / 2 " , Grov öppningsform: Fyrkant , Växlingsåtgärd: Normally Closed , Tie-Rod Finish: Galvaniserad , Tie-Rod Material: Stål , Typ: Väggmontering, leverans
Dämpare Backdrafts
Daytons spjällbackdraft är lämpliga för användning i kanaler, takkantar eller vägghalsband när du använder en fläkt eller takventilator. Bladen på dessa spjäll är försedda med en filttätning på framkanten för överlägset skydd mot väder och är fjäderstödda så att blad kan öppnas bekvämt. Välj bland en rad av dessa spjällbakdraft, tillgängliga i 1.375 och 1.5-tums bredder.