Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4HX72 Wall Backdraft Dämpare, Enkelpanel, 10-3/4 x 10-3/4, Aluminium | AD8CMF

DAYTON 4HX72 Wall Backdraft Dämpare, Enkelpanel, 10-3/4 x 10-3/4, Aluminium

Finns i lager
Artikel: AD8CMF Modell: 4HX72
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
620SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBakgrundsspjäll
LuftflödesriktningHorisontell, Vertikal
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladets materialtjocklek26 ga
BladorienteringParallella blad
BladtätningsmaterialFelt
BladetypPlatt blad
Spjällstorlek (in.)X 8 8
Spjäll typStatisk
Passar fläktdiameter8"
Fläns typFrämre fläns
Flänsbredd1 1 / 2 "
För kanalformFyrkant
Ramdjup1 5 / 8 "
RamfinishGalvaniserad
RammaterialAluminium, stål
Fritt område0.3 kvadratfot
Material16-gauge extruderad aluminiumram, aluminiumblad, galvaniserade stålstång och rostfritt stål
Max. Luft hastighet2250 fpm
Max. Omgivningstemperatur180 Deg. F
Max. Tryck1" wc
Max. Hastighet2000 fpm
MonteringsplatsVägg
MonteringsplatsVertikal
Antal paneler1
Totala höjden10 3 / 4 "
Total längd4 1 / 2 "
Total storlek10-3 / 4 x 10-3 / 4 tum.
Total bredd10 3 / 4 "
Grov öppningsdiameter8 1 / 2 "
Grov öppningslängd7 1 / 2 "
Grov öppningsformFyrkant
Grov öppningsbredd8.5 "
Växla åtgärdNormally Closed
Tie-Rod FinishGalvaniserad
Tie-Rod MaterialStål
TypVäggmontering, leverans
Använd w / Dayton ventilatorer4Hz34, 4Hz35

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 4HX72 backdraft spjäll är lämpligt för ventilationssystem för att kontrollera luftflödet och förhindra backdraft, säkerställa effektiv ventilation och bibehålla önskade lufttrycksskillnader. Den installeras i frånlufts- eller tilluftskanaler, särskilt i områden där det är viktigt att upprätthålla korrekt luftcirkulation och förhindra att luftflödet vänds.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är omgivningstemperaturen för detta backdraft-spjäll?

S. Den har en maximal omgivningstemperatur på 180 grader F.

F. Hur vet jag om min Dayton 4HX72 backdraftdämpare är korrekt installerad?

A.

  • Se till att bladen rör sig utan hinder vid installationen.
  • Placera spjället i en jämn orientering, undvik vridning av spjällramen.
  • Om monteringsytan är ojämn eller om bladen upplever motstånd, tillåt lite slack i monteringsskruvarna.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett backdraftdämpare?

A.

  • Luftflödets riktning.
  • Typ av spjälldrift (gravitationsdriven eller motoriserad).
  • Krav på systemhastighet och mottryck.
  • Den föredragna monteringskonfigurationen (insatt i kanalen/öppningen eller flänsmonterad).

F. Vilken plats är lämplig för ett spjäll?

A.

  • I symmetriska strukturer rekommenderas installation av spjäll på både nedre och övre våningar.
  • Vid asymmetriska eller flexibla strukturer erbjuder mellangolven ofta den lämpligaste placeringen för att uppnå den mest effektiva placeringen av spjällen.

Produktvarianter

ProduktModellFlänsbreddRammaterialMaterialMax. HastighetPris
DAYTON 4HX73 Spjällbakgrund | AD8CMG 4HX731.375 "-16-gauge extruderad aluminiumram, aluminiumblad, galvaniserade stålstång och rostfritt stål2000 fpm845SEK
DAYTON 4HX74 Spjällbakgrund | AD8CMH 4HX741.375 "-16-gauge extruderad aluminiumram, aluminiumblad, galvaniserade stålstång och rostfritt stål2000 fpm923SEK
DAYTON 4HX75 Spjällbakgrund | AD8CMJ 4HX751.375 "-16-gauge extruderad aluminiumram, aluminiumblad, galvaniserade stålstång och rostfritt stål2000 fpm1 045 kr
DAYTON 4HX76 Spjällbakgrund | AD8CMK 4HX761.375 "-16-gauge extruderad aluminiumram, aluminiumblad, galvaniserade stålstång och rostfritt stål2000 fpm1 096 kr
DAYTON 4HX77 Spjällbakgrund | AD8CML 4HX771.375 "-16-gauge extruderad aluminiumram, aluminiumblad, galvaniserade stålstång och rostfritt stål2000 fpm1 154 kr
DAYTON 5NKN4 Damper Backdraft Wall Mount 19-3 / 4 Inch Sq | AE4WMJ 5nkn41.5 "-16-gauge extruderad aluminiumram, förankringsstänger av galvaniserat stål och rostfritt stål2250 fpm1 393 kr
DAYTON 5NKN5 Damper Backdraft Wall Mount 22-3 / 4 Inch Sq | AE4WMK 5nkn51.5 "-16-gauge extruderad aluminiumram, förankringsstänger av galvaniserat stål och rostfritt stål2250 fpm1 692 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HX72 Wall Backdraft Dämpare, Enkelpanel, 10-3/4 x 10-3/4, Aluminium
620SEK /enhet