DAYTON Dörrhyllor, 12-1/8 tums höjd, 22-1/4 tums bredd


Filter
Dörrtjocklek: 1-3/8 to 2-1/4" , Flänsbredd: 1.187 " , fritt område: 0.759 kvadrat-ft. , Höjd: 12.13 " , Typ: Intag eller avgas , Bredd: 22.25 "
StilModellFinishMaterialAntal BladesPris (ex moms)
A
5NKL5
Rensa anodiseradExtruderad aluminium142 060 SEK
B
6WRJ5
Grå färgStål181 686 SEK

Dörrhyllor, 12-1/8 tums höjd, 22-1/4 tums bredd

Daytons luckor ger ordentlig ventilation i slutna utrymmen genom kanaler. De tillåter luftrörelse samtidigt som de bibehåller integritet och säkerhet i trä- eller metallhöljen. Dessa luckor har robust metallkonstruktion (aluminium / stål) med inverterade V-blad i en vinkel på 45 grader. De har anodiserad yta för att förhindra korrosion och skruvar för enkel installation. Välj bland ett brett utbud av dessa dörrpaneler, tillgängliga i 14 och 18 bladvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?