Pneumatikslangar

Filter

Filter By

Filter

Varumärke

Mer

Produktkategorier

Mer

Alla produkter

Luftslang, 3/4 tumsslang Innerdiameter, grå, mässing 3/4 tum Fnpt X Mässing 3/4 tum Fnpt
Punkt: CR2FCQ
Artikelnummer : PLG07525-50-41
2 476 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Luft / vattenslang, lågt tryck, 1/2 tum ID, 50 fot längd
Punkt: BT7YZB
Artikelnummer : 601021-50
1 337 SEK /enhet
Se detaljer
Kanalslang, 2 1/4 tumsslang Innerdiameter, 12 Ft slang Lg, 30 PSI, 2.2 tums böjradie
Punkt: CP6AKZ
Artikelnummer : 2650225012
4 204 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Flexibla slangar, 7/16 x 6 tum storlek
Punkt: AP4ARV
Artikelnummer : 00-426508-00006
313 SEK /enhet
Se detaljer
Sugslang 3 tum Id x 20 fot 100 psi max
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS

Sugslang 3 tum Id x 20 fot 100 psi max

Punkt: AB4PTF
Artikelnummer : 1ZNA8
7 086 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slang, 1/4 tums storlek, typ Tiu
Punkt: AL3XGL
Artikelnummer : TIUB07G-153
3 519 SEK /enhet
Se detaljer
Slang, 12 mm Storlek, Typ Tuz
Punkt: AN2PQF
Artikelnummer : TUZ1208B-20
5 137 SEK /enhet
Se detaljer
Tubing, Epdm, 1/2 Inch Id, 5/8 Inch OD, 2Ft Length, Black
Punkt: CQ7YEL
Artikelnummer : ZUSA-HT-1482
71 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Tubing, Nitrile, 3/4 Inch Id, 1 Inch OD, 20 Ft Length, Black
Punkt: CQ3MWN
Artikelnummer : 1524-7501000-20
784 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Slang, nylon, röd, 5/32 tum OD, 1/8 tum ID, 100 fot längd, Rockwell R75
Punkt: CP9TFE
Artikelnummer : ZUSA-HT-5446
704 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Washdown slangenhet, 1/2 tums höjd invändig diameter, 300 PSI, -20 grader till 210 grader F
Punkt: CR2LFK
Artikelnummer : FRT050-25MF-G
1 782 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Whip Check Air Hose Safety Cable, Hose To Hose, 1/2 to 1-1/4 Inch Outside Dia.
Punkt: CD7KUQ
Artikelnummer : ASWHIPLINE
234 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
12...468469

Pneumatikslangar

Raptor Supplies erbjuder en rad pneumatiska slangar från märken som Apollo, Appleton Electric, ARH, Blue-Max, Crushproof, Dixon, Dura-Flex, Dura-Thane och Dynabrade för att distribuera tryckluft. Dessa luftslangar är tillverkade av termoplast som kan motstå olja eller dammpartiklar och hantera höga tryck. Vi erbjuder också kanalslangar för att cirkulera eller ventilera rök och avgaser, och materialslangar för att överföra både våta och torra material (slam, sand och träflis).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?