DAYTON Utrustningsrullsatser


Filter
StilModellhandtag LängdLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.RulltypPris (ex moms)
A
2MPP9
33.5 "8800 lb.3.625 "6.125 "4"3 / 4 "Styv och vridbar20 896 SEK
B
2MPR2
54.5 "88,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Snurra33 490 SEK
B
2MPR1
54.5 "33,000 lb.5.25 "10.625 "5.75 "7 / 8 "Snurra29 119 SEK
B
2MPR3
54.5 "132,000 lb.5.125 "12.75 "6.5 "1.25 "Snurra35 663 SEK

Utrustningsrullsatser

Dayton maskinrullsatser är designade för att transportera tunga laster och utrustning. De består av fyra maskinrullar och två styrstänger för förflyttning. De levereras med en låsbar stållåda för bekväm förvaring av rullarna och styrstängerna när de inte används. Rullarna har en vadderad ovansida för att förhindra att utrustningen skadas och glider iväg. Välj från en rad av dessa maskinrullsatser, tillgängliga i 8000, 33000, 88000 och 132000 lb lastkapacitet på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?