VESTIL TM-serien Tilt Masters


Filter
Caster Dia .: 8" , Hjultyp: Fenol , Hjulbredd: 3" , Färg: Blå , Gaffelhöjd: 3.5 " , Gaffellängd: 38.13 " , främre hjulmaterial: Fenol , främre hjulbredd: 1.5 " , Handtagslängd: 20 " , Typ av handtag: Fälla , Inkluderar: bATTERI~~POS=TRUNC , Material: Stål , Max. Höjd: 33 " , Max. Lutningsvinkel: 90 grader , Max. Resavstånd: 29.375 " , Antal hjul: 6 , Operatörsräckvidd: 7 1 / 4 " , Fas: 1 , Bakre hjulmaterial: Fenol , Bakre hjulbredd: 3" , Roterad höjd: 33 "
StilModellSpänningKapacitetGaffeljusteringGaffelbreddHöjdLängdMin. Bredd mellan gafflarKraftkällaPris (ex moms)
A
TM-60-AIR
-6000 IbsFast vid 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Pneumatisk101 836 SEK
B
TM-40-AIR
-4000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk79 271 SEK
C
TM-20-AIR
-2000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Pneumatisk71 586 SEK
D
TM-60-DC
12V DC6000 IbsFast vid 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk sladdlös101 836 SEK
E
TM-20-DC
12V DC2000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk sladdlös77 714 SEK
F
TM-40-DC
12V DC4000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk sladdlös84 093 SEK
G
TM-20-AC
115V2000 IbsFast vid 26"6"76.31 "75.25 "26 "Elektrisk sladd71 586 SEK
H
TM-60-AC
115V6000 IbsFast vid 27"6.5 "28.31 "75.56 "27 "Elektrisk sladd101 836 SEK
I
TM-40-AC
115V4000 IbsFast vid 26"6"28.31 "75.56 "26 "Elektrisk sladd79 271 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?