DAYTON Filterpatroner


Filter
Flödeshastighet: 100 gpm , Längd: 8" , Material: Rostfritt stål , Max. Temp.: 250 F , Utanför Dia.: 3"
StilModellmikronTypPris (ex moms)
A
2MYT8
99150 nät3 298 SEK
A
2MYT7
149100 nät3 093 SEK
A
2MYT6
25060 nät2 863 SEK
A
2MYT5
59030 nät2 234 SEK

Filterpatroner

Dayton filterpatroner är idealiska för att ta bort föroreningar från olja och kylmedel i filtreringssystem. De ger filtrering upp till 590 mikron och levererar flödeshastigheter upp till 100 gpm. Dessa patroner har konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och motstår korrosion på exponerade ytor, och klarar temperaturer upp till 250 grader F. Välj bland ett brett utbud av dessa filterpatroner, tillgängliga i 30, 60, 100 och 150 mesh -varianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?