A Noggrannhet: -/+ 0.5 % , Anslutningstyp: kompressionskoppling , Djup: 4 1 / 2 " , Visa siffror: 4-siffror , Displayspann: 9999 , Bildskärmstyp: Display , Elektrisk koppling: Skruvterminal , Kapslingsklassificering: NEMA 4X , Passar: 1.772 "x 3.62" , För hulling på insidan Dia.: 3 / 16 " , För rörstorlek: 1 / 8 "x 1 / 4" , Högspänning: 100 till 240V AC, 132 till 240V DC , Husmaterial: ABS , Gränssnitt: RS-485 , IP-betyg: IP 66 , Min. Spänning: 24V DC , Monteringstyp: Clip , NEMA-betyg: 4X , Utström: 4 till 20 mA , Ström som krävs: 100 till 240V AC, 132 till 240V DC , Respons tid: 250 msek. , Storlek: 1/8 DIN , Tube Inside Dia.: 1 / 8 " , Rör utanför Dia.: 1 / 4 "