A Lagermaterial: Solid polyten med ultrahög molekylvikt , Lagertyp: UHMW-PE , Bulthålsstorlek: 7 / 16 " , Bultstorlek: 7 / 16 " , Dimension F: 1.25 " , Dimension J: 7/16 , Dynamisk belastningskapacitet: 3,000 lb. , Avsluta: Ingen , Husmaterial: Solid polyten med ultrahög molekylvikt , Infoga material: UHMW-PE , Låstyp: Ingen , Antal bultar: 4 , Totala höjden: 1.25 " , Temp. Räckvidd: -60 grader till 180 grader F.
4 bultflänslager med hylslagerinsatser
Dayton 4-bultar flänslager är designade för att stödja axlar när lagerets monteringsyta är vinkelrät mot en axelaxel. Dessa enheter har hylslagerinsatser för extra stöd och strukturell styvhet. Lagerinsatser är gjorda av UHMW-PE (ultra high molecular weight polyethylene) material som ger extra seghet, hållbarhet, nötnings- och slitstyrka. De är också självsmörjande och tål temperaturer från -60 till 180 grader F. Välj från ett brett utbud av dessa flänslager, tillgängliga i 3/4 till 1 tums håldiametrar.