Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1F558 Flänsmonterat lager 5/8 tums hål | AA9TGY

DAYTON 1F558 Flänsmonterad lager 5/8 tums hål

Finns i lager
Artikel: AA9TGY Modell: 1F558
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
LagermaterialSolid polyten med ultrahög molekylvikt
Bearing TypeUHMW-PE
Hålstorlek7 / 16 "
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
Dimension B3"
Dimension C2.125 "
Dimension E2.125
Dimension F1.25 "
Mått J7/16
Dimension L1-1/4
Dynamisk lastkapacitet3,000 lb.
FinishIngen
Husets materialSolid polyten med ultrahög molekylvikt
Sätt i materialUHMW-PE
Infoga typSleeve
LåsningstypIngen
Monteringshålcentrum2.125 "
Antal bultar4
Totala höjden1.25 "
Total längd3"
Total bredd3"
Temp. Räckvidd-60 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8483903000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dimension BDimension CDimension EMonteringshålcentrumTotal längdTotal breddPris
DAYTON 1F554 Flänsmonterat lager 1 tum hål | AA9TGW 1F5541"3.75 "2.75 "2.752.75 "3.75 "3.75 "790SEK
DAYTON 1F556 Flänsmonterat lager 3/4 tums hål | AA9TGX 1F5563 / 4 "3.375 "2.5 "2.52.5 "3.375 "3.38 "770SEK
DAYTON 1F560 Flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AA9TGZ 1F5601 / 2 "3"2.125 "2.1252.125 "3"3"707SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1F558 Flänsmonterad lager 5/8 tums hål
707SEK /enhet