A B Handling: Tillfällig , Grundmaterial: Metall , Infattning: krom , Färg: Gul , Kontaktformulär: 1NO / 1NC , Huvudmaterial: Metall , IP-betyg: 65 , Lampmodultyp: Full spänning , Lamptyp: LED , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: Bevakad, rund
Belyst tryckknapp, 22mm, 1NO / 1NC, gul
Dayton-tryckknappar är idealiska för att styra uppstarts- eller avstängningsapplikationer i tunga maskiner. Dessa enheter har en gul LED-indikator för att signalera maskinens driftstatus och möjliggöra synlighet i rökiga eller svagt ljus miljöer. De har en momentan mekanism som kan ändra funktionen hos manöverdonet (på/av) när spolhuvudet trycks in och omedelbart återgår till det ursprungliga läget när knappen släpps. Dessa enheter är integrerade med anslutningar för tryckplattan för att säkert klämma fast ledningarna och är kompatibla med CE, CSA, UL och IEC standarder.