BUSSMANN C10M-seriens snabbverkande dvärgsäkringar


Filter
Diameter: 10mm , Avbrottsbetyg: 32A , Längd: 38mm , Mfr. Serier: C10M , Monteringssätt: Hållare , Förpackning: Bulk , Produkttyp: Industriella säkringar , Uppsägningstyp: Clip
StilModellVäxelspänningKroppsstilStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypSpänning (AC)Pris (ex moms)
A
C10M1
-Cartridge1A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144 SEK
B
C10M16
-Cartridge16A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144 SEK
C
C10M2
-Cartridge2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144 SEK
D
C10M10
-Patronsäkringar10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag500 VAC144 SEK
E
C10M6
-Patronsäkringar6A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag500 VAC144 SEK
F
C10M25
400 VACPatronsäkringar25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Tidsfördröjning / långsamt slag400 VAC144 SEK
A
C10M20
500 VACCartridge20A5AG (10.3 x 38.1 mm)Långsamt slag500 VAC144 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?