A B Handling: Underhålls / Underhålls , Grundmaterial: Metall , Infattning: Gjuten aluminium i krom , IP-betyg: Inte betygsatt , Lampmodultyp: Modul ingår inte , Lampmodulens spänning: Modul ingår inte , Lamptyp: LED , Lampspänning: Ej tillämplig , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X , Ersättningslampa: Ej tillämplig , Storlek: 22mm , Typ av operatör: Spak
Belysta väljare, 2 lägen
Dayton-belysta omkopplare med 2-lägeskonfigurationer används för att styra maskineri vid olika inställningar. Dessa enheter har en upplyst knapp för synlighet och drift i rökiga, svaga ljus eller liknande miljöer för att hjälpa arbetarna att identifiera om maskinen är på eller av. De har kromramskonstruktion och operatörshuvudkonstruktion i polykarbonat för skydd mot inträngning av främmande föroreningar. De finns tillgängliga i grön/röd LED-indikatoralternativ för att signalera maskinens driftstatus.