DAYTON Inloppsskydd


Filter
Djup: 1 / 4 " , Avsluta: Zink-pläterad , Material: Stål , Typ: Inlopp
StilModellUtanför Dia.Pris (ex moms)
A
5RHW7
9-1 / 2 "4 626 SEK
B
5RHW8
10-13 / 16 "4 628 SEK
C
5RHW9
14-3 / 16 "5 138 SEK
D
5RHX0
16-3 / 16 "5 452 SEK
E
5RHX1
20-3 / 16 "5 805 SEK

Inloppsskydd

Dayton inloppsskydd är lämpliga för centrifugala runda inline kanalfläktar för att skydda personal och utrustning från föroreningar och oavsiktlig kontakt med fläktdelarna. Dessa OSHA-inloppsskydd är tillämpliga för utrustning där installationer inte är försedda med kanal, vilket ger extra säkerhet och förhindrar risken för skador på in-line kanalfläktar från externa miljöer. De har stålkonstruktion med zinkpläterad finish för styrka och korrosionsbeständighet och finns i ytterdiametrar från 9-1/2 till 20-3/16 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?