SHURTAPE Kanalband


Filter
Vidhäftning till stål: 54 oz.in. , Duty Rating: Standardplikt , Format: Ensidigt , Betyg: Industri , Form: Kontinuerlig rulle , Bandbredd: 1 7 / 8 " , Bredd: 48mm
StilModellPrestanda Temp.VidhäftningsstyrkaAdhesivDraghållfasthetTjocklekTypFärgDiameterförp. Antal.Pris (ex moms)
A
PC 619 FLO-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1265 SEK
B
P-672
--------2431 981 SEK
C
PC 009 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1217 SEK
D
PC 009 BRG - 72mm x 55m
--------1320 SEK
E
SF 682
--------1549 SEK
F
PC 009 RED-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1279 SEK
G
PC 618 BEI-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1365 SEK
H
PC 618 YEL-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1310 SEK
I
PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1271 SEK
B
P-672
--------1624 894 SEK
J
PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1332 SEK
K
PC 618 BRG-72mm x 55m-16 rls/cs
--------1378 SEK
L
PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1244 SEK
M
SF 682
--------1417 SEK
N
PC 009 RED-48mm x 55m-24 rls/cs
--------1172 SEK
O
PC 622
50 grader till 200 grader F.60 oz / tumGummi36 pund / tum12.5 mil.SilvertejpOliv6.542 "19 231 SEK
P
PC 667
50 grader till 200 grader F.50 oz / tumNaturgummi / syntetisk gummiblandning22 pund / tum9 mil.-Red46 "1252 SEK
O
PC 622
200 ° F60 oz / tumGummi45 lbs./tum.12.5 ettusenDuct & Repair TejpSvart6.542 "19 198 SEK

Kanalband

Shurtape stuckaturremsor är idealiska för att skydda fönster- och dörrkarmar, samt för buntning, hållning och skarvning av applikationer. Dessa kanalband är laddade med funktioner, som överlägsen hållkraft, anpassningsförmåga, UV-beständighet, ren borttagning och enkel tålig. De finns i silver, rött, blått, vinrött och grönt.
Raptor Supplies erbjuder också Shurtape dubbelsidiga band, med ett vinyldukunderlag, lämpligt för applikationer som kräver en estetisk tilltalning tillsammans med draghållfasthet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?