A B Caster Dia .: 8" , Hjulmaterial: Pneumatisk , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Hjulbredd: 2" , Färg: Grå , Avstånd mellan hyllor: 21 " , Avsluta: Pulverlack , Mätare: 14 , Handtag: Tubular Push, erbjuder bekväm manövrerbarhet , Handtag ingår: Ja , Läpphöjd: 1" , Lastkapacitet: 1200 Ibs , Material: Stål , Antal lådor: 0 , Hyllstil: lipped , Toppmaterial: Gummi
Instrumentvagn
Dayton instrumentvagnar är utformade för att flytta känslig, vibrationskänslig utrustning i laboratorier, testcenter och andra liknande anläggningar. Dessa metallhyllor har två eller tre hyllkonfigurationer. De är integrerade med den övre hyllan med en plan yta för att låta tunga föremål skjutas på / av vagnen för lastning eller lossning. och de nedre hyllorna har en kort läpp som förhindrar att föremålen faller av under transporten. De är vidare utrustade med pneumatiska hjul och vinylmattor för att absorbera stötar och vibrationer medan vagnen rullar, vilket skyddar ömtåliga föremål från eventuella skador. Dessa dämpade mattor har vidare halkfri yta för att förhindra att objekt glider från hyllorna och krockar med varandra. Välj bland ett omfattande utbud av dessa instrumentvagnar, tillgängliga i 2 och 3 lb lastkapacitet.