EATON FAZ-NA-seriens dvärgbrytare


Eaton FAZ-NA Series miniatyrbrytare (MCB) ger skydd mot elektriska kretsar från överbelastning, kortslutning och jordfel. Dessa enheter används i applikationer, inklusive motorstyrkretsar, PLC I/O-punkter, HACR-utrustning, strömförsörjning, reläer, UPS och kraftkonditionering. ...Läs mer

Filter
Växelspänning: 277 / 480 VAC , Ram storlek: 40A , Längd: 3" , Max. Trådstorlek: 6 AWG , Min. Trådstorlek: 18 AWG , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet
StilModellAmpsKurvtypDC-spänningsvärdeDjupAntal polerBreddPris (ex moms)
A
FAZ-C1 / 1-NA-SP
1C48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-C1 / 2-NA
1C48 VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-C1 / 3-NA
1C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
B
FAZ-D1 / 2-NA
1D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-D1 / 3-NA
1D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-D1 / 1-NA-SP
1D48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-C2 / 2-NA
2C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
A
FAZ-C2 / 1-NA-SP
2C48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-D2 / 2-NA
2D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-C2 / 3-NA
2C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-D2 / 1-NA-SP
2D48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-D2 / 3-NA
2D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
C
FAZ-C3 / 3-NA
3C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 995 SEK
A
FAZ-C3 / 1-NA-SP
3C48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-D3 / 3-NA
3D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
B
FAZ-C3 / 2-NA
3C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
B
FAZ-D3 / 2-NA
3D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
A
FAZ-D3 / 1-NA-SP
3D48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-D4 / 3-NA
4D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-D4 / 1-NA-SP
4D48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-D4 / 2-NA
4D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-C4 / 3-NA
4C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-C4 / 1-NA-SP
4C48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-C4 / 2-NA
4C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
A
FAZ-C5 / 1-NA-SP
5C48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-D5 / 3-NA
5D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-D5 / 1-NA-SP
5D48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-D5 / 2-NA
5D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-C5 / 3-NA
5C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
B
FAZ-C5 / 2-NA
5C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 557 SEK
B
FAZ-D6 / 2-NA
6D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 238 SEK
A
FAZ-C6 / 1-NA-SP
6C48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-D6 / 3-NA
6D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-D6 / 1-NA-SP
6D48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-C6 / 3-NA
6C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
B
FAZ-C6 / 2-NA
6C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-C7 / 3-NA
7C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
B
FAZ-D7 / 2-NA
7D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
A
FAZ-C7 / 1-NA-SP
7C48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-D7 / 3-NA
7D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-D7 / 1-NA-SP
7D48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-C7 / 2-NA
7C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-D8 / 3-NA
8D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 486 SEK
C
FAZ-C8 / 3-NA
8C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
B
FAZ-C8 / 2-NA
8C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
B
FAZ-D8 / 2-NA
8D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "3 416 SEK
A
FAZ-C8 / 1-NA-SP
8C48 VDC1"10.71 "832 SEK
A
FAZ-D8 / 1-NA-SP
8D48 VDC1"10.71 "832 SEK
A
FAZ-D10 / 1-NA-SP
10D48 VDC1"10.71 "1 570 SEK
C
FAZ-D10 / 3-NA
10D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
C
FAZ-C10 / 3-NA
10C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "4 788 SEK
A
FAZ-C10 / 1-NA-SP
10C48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-C10 / 2-NA
10C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
B
FAZ-D10 / 2-NA
10D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
C
FAZ-C13 / 3-NA
13C48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "2 446 SEK
A
FAZ-D13 / 1-NA-SP
13D48 VDC1"10.71 "832 SEK
B
FAZ-C13 / 2-NA
13C48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
B
FAZ-D13 / 2-NA
13D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK
A
FAZ-C13 / 1-NA-SP
13C48 VDC1"10.71 "832 SEK
C
FAZ-D13 / 3-NA
13D48/96 XNUMX VDC2.25 "32.09 "5 382 SEK
B
FAZ-D15 / 2-NA
15D48/96 XNUMX VDC1.5 "21.39 "1 651 SEK

Arbetsmekanism

  • Eaton miniatyrbrytare öppnar kretsen när strömmen som passerar genom kretsen överskrider den förutbestämda inställningen, och skyddar därigenom utrustningen från brandrisker.
  • När det finns en överbelastning i strömmen värms den bimetalliska remsan (som finns i brytaren) upp och böjs.
  • Denna böjning får utlösningsmekanismen att aktivera och öppna strömbrytaren, vilket avbryter strömflödet.
  • Vid en händelse av en kortslutning flyter ett stort antal ström genom strömbrytaren, vilket orsakar ett starkt magnetfält.
  • Detta magnetfält får utlösningsmekanismen att aktivera och öppna strömbrytaren för att stoppa strömflödet.

Funktioner

  • Dessa MCB har en termisk magnetisk tripp som ger skydd mot både kortslutningar och överströmsförhållanden.
  • De kommer med en strömbegränsande design som ger snabba kortslutningsavbrott, vilket hjälper till att minska genomsläppande energi och förhindrar skador på kretsen.
  • De har en DIN-skena montering som erbjuder problemfri installation och eliminerar lös anslutning mot vibrationer och termisk cykling.
  • De inkluderar också en snubbelfri växlingsmekanism, färgkodad brytarstatusindikator och IP20 finger- och handberöringssäker hölje som ger extra säkerhet för personal och utrustning.

Standarder och godkännanden

  • UL
  • CSA
  • IEC

Vanliga frågor

Vad är en C-kurvbrytare?

Dvärgbrytare med C-kurva appliceras där lasterna har en liten mängd startström vid uppstart. Dessa brytare löser ut mellan 6-10 gånger märkströmmen under sådana kortslutningsförhållanden.

Vad används dvärgbrytare i FAZ-NA-serien till?

Dessa miniatyrbrytare i FAZ-NA-serien är idealiska för skydd av grenkretsanordningar och kan även vändas för maximalt skydd av personal, installation och anläggning.

Vad är syftet med trip-free vippmekanism?

Den utlösningsfria vippmekanismen säkerställer att strömbrytaren inte kan hållas manuellt i stängt läge om den har löst ut på grund av överström eller kortslutning. Den öppnas automatiskt och löser sig till avstängt läge även om vipphandtaget hålls i stängt läge, vilket skyddar utrustningen mot faror.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?