DAYTON Justerbara breddintag Louvers


Filter
Flänsbredd: 2" , Inre bredd: 24 till 42 " , Material: G90 Galvaniserat stål , Max. Hastighet: 3000 fpm , Monteringshål Storlek: 9/32 x 1/2 " , Yttre bredd: 28 till 46 " , Typ: Fast höjd, justerbar bredd
StilModellFritt områdeInuti höjdenAntal BladesUtanför höjdPris (ex moms)
A
2FTV2
0.740 till 1.310 Square-Ft.14 "118 "4 097 SEK
A
2FTV5
0.980 till 1.750 Square-Ft.18 "222 "3 976 SEK

Justerbara breddintag Louvers

Daytons stationära intagsgaller är lämpliga för att skapa anpassade ventilationsöppningar i lager och tillverkningsanläggningar. Dessa jalusier har fast höjd och är justerbara i bredd för att rymma en rad väggöppningar och kommer med flikförsedda lameller för att säkerställa säker låsning vid installation. De har galvaniserad stålram för att tåla tuffa utomhusmiljöer. Välj från ett brett utbud av dessa justerbara jalusier, tillgängliga i enkel- och dubbelbladsvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?