DAYTON Ersättningsmotorborstsatser, paket med 2


Filter
Totala höjden: 1" , Total längd: 9 / 16 " , Antal paket: 2 , Typ: DC , Spänning: 36V DC , Bredd: 3 / 4 "
StilModellArtikelförp. Antal.Pris (ex moms)
A
33K904
Ersättning Mootor borstset2676 SEK
B
33K907
Ersättning Mootor borstset2665 SEK
B
33K906
Ersättning Mootor borstset2648 SEK
C
6YHY4
Byte av motorborstset21 014 SEK
D
6YHY7
Byte av motorborstset2749 SEK
E
6YHY9
Byte av motorborstset21 304 SEK
F
6YHY3
Byte av motorborstset2735 SEK
G
6YHY6
Byte av motorborstset2735 SEK
H
6YHY8
Byte av motorborstset2934 SEK

Ersättningsmotorborstsatser, paket med 2

Dayton ersättningsmotorborstsatser används för att ersätta utslitna borstar för att leda ström mellan stationära ledningar och rörliga delar i en roterande axel. De är idealiska för användning i DC-elektriska motorer, generatorer och generatorer. Välj från ett brett utbud av motorborstsatser, tillgängliga i 12, 24 och 90VDC spänningsklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?