Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 6YHY3 Motorborstsats, 1/4 tums längd, 1/4 tums bredd - paket med 2 | AF2WTU

DAYTON 6YHY3 motorborstsats, 1/4 tum längd, 1/4 tum bredd - paket med 2

Finns i lager
Artikel: AF2WTU Modell: 6YHY3

Få det Maj 16, Torsdag
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
735SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByte av motorborstset
TypDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8545200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för att tillåta strömflöde mellan stationära ledningar och rörliga delar i en roterande axel
    • Innehåller 2 borstar, 2 hållare och 2 fjädrar
    • 120 VAC

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
DAYTON 33K904 Motorborstset 12 / 24vdc - Förpackning med 2 | AC6EUF 33K904Ersättning Mootor borstset2676SEK
DAYTON 33K906 Motorborstsats, 90VDC, 9/16 tums längd, paket med 2 | AC6EUH 33K906Ersättning Mootor borstset2648SEK
DAYTON 33K907 Motorborstset 12/24vdc 9/16 tumlängd - 2 -pack | AC6EUJ 33K907Ersättning Mootor borstset2665SEK
DAYTON 6YHY4 Motorborstset 1/4 tum 1/4 tum bredd - 2 st. | AF2WTV 6YHY4Byte av motorborstset21 014 kr
DAYTON 6YHY6 Motorborstsats, 1/4 tums längd, 5/8 tums bredd - paket med 2 | AF2WTX 6YHY6Byte av motorborstset2735SEK
DAYTON 6YHY7 Motorborstset 1/4 tum Längd 3/16 tum Bredd - Förpackning med 2 | AF2WTY 6YHY7Byte av motorborstset2749SEK
DAYTON 6YHY8 Motorborstset 1/4 tum Längd 3/16 tum Bredd - Förpackning med 2 | AF2WTZ 6YHY8Byte av motorborstset2934SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6YHY3 motorborstsats, 1/4 tum längd, 1/4 tum bredd - paket med 2
735SEK /packa