A B Flänsbredd: 1.5 " , fritt område: 0.835 kvadrat-ft. , Hz: 100-240 , Max. Hastighet: 3500 fpm , Monteringshål: 9/32 x 1/2 " , Monteringsplats: Horisontellt eller vertikalt , Operation: Power Open, Spring Return , Fas: 1 , Typ: Enkel panel, Power Open, Spring Return , Spänning: 100-240
Motoriserade dämpare, 12 tum
Dayton motoriserade spjäll reglerar flödet av luft och ljus i stängda utrymmen och förhindrar inträngning av partiklar under svåra väderförhållanden. De har karmstätningar i rostfritt stål och svetsad hörnkonstruktion med fabriksinstallerade motorer och ändbrytare för att styra olika faktorer, såsom luft, ljus och fukt. Dessa spjäll är tillverkade av extruderad aluminium och kan monteras i både horisontella och vertikala riktningar, idealiska för användning med frånluftsfläktar. De har mittsvängbara lameller som ger full 90 graders öppning och har flänsförsedda ramar för plan montering på inre eller yttre ytor.