HAYWARD RV-serie PVC justerbar avlastningsventil


Filter
Kroppsmaterial: PVC , Skivmaterial: PVC , Fabriksinställt tryck: 25 psi , Inloppstyp: FNPT , Uttagstyp: FNPT , Tryckområde: 5 till 75 psi , Fjädermaterial: Belagt rostfritt stål , Temp. Räckvidd: 40 grader till 140 grader F. , Testspak: Nej
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdSittmaterialPris (ex moms)
A
RV1100T
1"1"8.75 "3.5 "FPM9 387 SEK
A
RV1100TE
1"1"8.75 "3.5 "EPDM10 304 SEK
A
RV1150TE
1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "EPDM13 303 SEK
A
RV1150T
1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM12 175 SEK
A
RV1050T
1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM8 087 SEK
A
RV1050TE
1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM7 127 SEK
A
RV1200TE
2"2"15.5 "5"EPDM15 808 SEK
A
RV1200T
2"2"15.5 "5"FPM14 311 SEK
A
RV1075TE
3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM8 582 SEK
A
RV1075T
3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM8 114 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?