DAYTON Motoriserade rökdämpare, fyrkant


Filter
Djup: 12 " , Ram: 16 ga , Hz: 60 , Material: Galvaniserat stål , Max. Temp.: 350 grader F , Max. Hastighet: 2000 fpm , Monteringstyp: Vertikal horisontell , Fas: 1 , Tätningar: Flexibel rostfri jamb , Form: Fyrkant
StilModellFaktisk höjdVerklig breddFritt områdeSpänningPris (ex moms)
A
3HGG6
7.75 "7.75 "35.28 kvm.1207 678 SEK
A
3HGG1
7.75 "7.75 "35.28 kvm.247 679 SEK
A
3HGG7
9.75 "9.75 "43.48 kvm.1207 897 SEK
A
3HGG2
9.75 "9.75 "43.48 kvm.247 819 SEK
A
3HGG8
15.75 "15.75 "159.69 kvm.1209 161 SEK
A
3HGG3
15.75 "15.75 "159.69 kvm.248 348 SEK
A
3HGG4
17.75 "17.75 "240.91 kvm.249 123 SEK
A
3HGG9
17.75 "17.75 "240.91 kvm.1209 145 SEK
A
3HGG5
23.75 "23.75 "382.32 kvm.2410 074 SEK
A
3HGH1
23.75 "23.75 "382.32 kvm.12010 088 SEK

Motoriserade rökdämpare, fyrkant

Dayton square motoriserade rökspjäll är designade för att skydda byggnader i händelse av oavsiktlig brand och rök. De är idealiska för nödkontroll av VVS-system. Dessa spjäll stänger automatiskt vid strömavbrott eller vid temperaturspikar för att förhindra spridning av rök genom kanaler. De är gjorda av 16 gauge galvaniserat stål för att tåla höga temperaturer och har flexibla rostfria stålbalkar för tätning. Dessa spjäll kan monteras i både vertikalt och horisontellt läge.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?