DAYTON 3HGG3 Fyrkantig rökspjäll Vertikal / horisontell | AC9LLF

DAYTON 3HGG3 Fyrkantig rökspjäll Vertikal/horisontell

Finns i lager
Artikel: AC9LLF Modell: 3HGG3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoriserad rökspjäll
Faktisk höjd15.75 "
Verklig bredd15.75 "
Blade16 ga
Djup12 "
Ram16 ga
Fritt område159.69 kvm.
Hz60
MaterialGalvaniserat stål
Max. Temp.350 grader F
Max. Hastighet2000 fpm
MonteringstypVertikal horisontell
Nominell kanalhöjd16 "
Nominell kanalbredd16 "
Fas1
Tryckdifferential Max.4 "wg
Rekommenderad kvarhållningsvinkelTillverkare Nr 2TGH7
TätningarFlexibel rostfri jamb
FormaFyrkant
Spänning24

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.4355
Fartygets höjd (cm)43.69
Fartygets längd (cm)69.34
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk höjdVerklig breddFritt områdeSpänningPris
DAYTON 3HGG1 fyrkantig rökspjäll 24v 7-3 / 4 tum bredd | AC9LLD 3HGG17.75 "7.75 "35.28 kvm.247 679 kr
DAYTON 3HGG2 fyrkantig rökspjäll 24v 9-3 / 4 tum bredd | AC9LLE 3HGG29.75 "9.75 "43.48 kvm.247 819 kr
DAYTON 3HGG4 fyrkantig rökspjäll 17-3 / 4 tum höjd | AC9LLG 3HGG417.75 "17.75 "240.91 kvm.249 123 kr
DAYTON 3HGG5 fyrkantig rökdämpare 23-3 / 4 tum höjd | AC9LLH 3HGG523.75 "23.75 "382.32 kvm.2410 074 kr
DAYTON 3HGG6 Square Smoke Demper 120v 7-3 / 4 tum bredd | AC9LLJ 3HGG67.75 "7.75 "35.28 kvm.1207 678 kr
DAYTON 3HGG7 Square Smoke Demper 120v 9-3 / 4 tum bredd | AC9LLK 3HGG79.75 "9.75 "43.48 kvm.1207 897 kr
DAYTON 3HGG8 fyrkantig rökspjäll 15-3 / 4 tum bredd | AC9LLL 3HGG815.75 "15.75 "159.69 kvm.1209 161 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3HGG3 Fyrkantig rökspjäll Vertikal/horisontell
8 348 kr /enhet