DAYTON Ej upplysta väljarmanöverdon, 3 lägen


Filter
Grundmaterial: Metall , Infattning: krom , Färg: Svart , IP-betyg: Inte betygsatt , Material: krom , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X , Operatörsfärg: Svart , Storlek: 22mm
StilModellHandlingNyckeltalTyp av operatörPris (ex moms)
A
30G282
Underhålls / Underhålls / UnderhållsIngen nyckelSpak159 SEK
B
30G288
Momentan / Underhållen / Momentan455Nycklad288 SEK

Ej upplysta väljarmanöverdon, 3 lägen

Dayton icke-belysta väljarbrytare används med kontaktblock, monteringsbaser och LED-moduler. Dessa enheter har plastkonstruktion, vilket ger överlägset skydd mot inträngning av fasta främmande föremål, is och vatten i inomhus- och utomhusmiljöer. De är kompatibla med CE-, CSA-, IEC- och UL-standarder och finns tillgängliga i nyckel- eller spaktypsoperatörer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?