A Kroppsmaterial: Mässing / Brons , Diameter: 3 5 / 16 " , GPM vatten @ 5 Ft. av huvudet: 5.5 , Höjd: 12.38 " , HP: 1/25 , Impeller Material: Bronze , Längd: 5.25 " , Max. Temp.: 200 F , Motorkapsling: TEFC , Motortyp: PSC , Fas: 1 , RPM: 1725 , Skaftmaterial: Kolstål , Typ: Avdunstningskylare och kylvätska , Bredd: 4.5 "
Evaporativ kylare och kylvätskepumpar
Daytons evaporativ kylare och kylvätskepumpar används idealiskt i displayer, evaporativ kylare, laboratorier och mer. Dessa pumpar är kompatibla med alla typer av maskiner och monteras vanligtvis över vätskenivån. Välj från en rad av dessa pumpar, tillgängliga i 115 och 230V spänningsklasser på Raptor Supplies.