Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4JPG5 Pumpkylvätska 1/25 Hk 230v 0.6 Amp | AD8EYF

DAYTON 4JPG5 Pump Kylvätska 1/25 Hp 230v 0.6 Amp

Finns i lager
Artikel: AD8EYF Modell: 4JPG5
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
4 385 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps0.6
Body MaterialMässing / Brons
Cord3 utan plugg
Diameter3 5 / 16 "
GPH of Water @ 1 Ft. av Head423
GPH of Water @ 3 Ft. av Head396
GPH of Water @ 5 Ft. av Head330
GPM för vatten @ 1 ft. av Head7.1
GPM för vatten @ 3 ft. av Head6.6
GPM för vatten @ 5 ft. av Head5.5
GPM för vatten @ 6 ft. av Head4.9
GPM för vatten @ 7 ft av Head Low4.1
Höjd12.38 "
HP1/25
PumphjulsmaterialBronze
Inlopp / utlopp3/8 tum
Längd5.25 "
Max. Nedsänkningsdjup (in.)6
Max. Rekommenderad viskositet500 XNUMX SSU
Max. Temp.200 F
Min. Nedsänkningsdjup2 In.
MotorhöljeTEFC
motortypPSC
Nominellt tankdjup (in.)8
Fas1
RPM1725
AxelmaterialKolstål
Stänga av7.8 Ft.
TypAvdunstningskylare och kylvätska
Spänning230
Bredd4.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.689
Fartygets höjd (cm)42.16
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.08
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPH för vatten @ 2 ft of Head (423)
    • GPH för vatten @ 8 ft of Head (210)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsSpänningPris
DAYTON 4JPG4 Pumpkylvätska 1/25 hk 115v 1.3 amp | AD8EYE 4JPG41.31154 208 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPG5 Pump Kylvätska 1/25 Hp 230v 0.6 Amp
4 385 kr /enhet