A B Handling: Tryck dra , Grundmaterial: Metall , Infattning: Gjuten aluminium i krom , Färg: Red , Huvudmaterial: Aluminium , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm
Tryckknappsoperatör
Dayton-tryckknappsoperatörer används i tunga maskiner för att förhindra oavsiktliga faror på grund av maskinfel eller andra nödsituationer. Dessa enheter har en bibehållen tryck-/dragmekanism som håller knappen i "intryckt" läge tills en extern kraft appliceras på knappen för att "dra" tillbaka ut. De har dessutom svampformat huvud för att möjliggöra enkel push-pull-handling. Alla enheter har robust konstruktion för hållbarhet och hög prestanda i industriella miljöer och har en kompakt design som möjliggör enkel installation och integrering i styrsystemen. Välj från ett brett utbud av dessa tryck-/dragknappar, tillgängliga i 30 och 40 mm huvuddiametrar.