SMITH-COOPER Unionen


Filter
StilModellBody MaterialKlassAnslutningstypMax. TryckMax. ÅngtryckUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
S4034U 001
304 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 grader F.1905 psi @ 400 grader F.1-31 / 64 "1 / 8 "680 SEK
A
S3014U 040
304 Stainless Steel150FNPT300 psi150 psi5-51 / 64 "4"5 949 SEK
B
S3716U 012
316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi2-11 / 16 "1.25 "1 660 SEK
B
S3716U 004
316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi1-39 / 64 "1 / 2 "524 SEK
B
S3716U 014
316 Stainless Steel150Uttagssvets150 psi @ 150 grader F.150 psi3.031 "1.5 "1 867 SEK
C
S4036U 003
316 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 grader F.2080 psi @ 400 grader F.1-21 / 32 "3 / 8 "867 SEK
C
S4036U 001
316 Stainless Steel3000FNPT2915 psi @ 100 grader F.2080 psi @ 400 grader F.1-31 / 64 "1 / 8 "791 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?