DAYTON Ersättningsfilter, 0.997 procent filtereffektivitet


Filter
Filtereffektivitet: 0.997 , Ram: Ja
StilModellArtikelNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris (ex moms)
A
2HPD9
HEPA-, kol- och fotokatalysatorfilter6.5 "3-13/16x1-1/2x6-1/23 13 / 16 "1.5 "220 SEK
B
2HPD2
HEPA kolförfilter16.875 "3-5/8x5-1/4x16-7/83.625 "5.25 "1 100 SEK

Ersättningsfilter, 0.997 procent filtereffektivitet

Dayton ersättande HEPA- och kolfilter används för att ta bort partiklar och lukt från inomhusmiljöer. Dessa ersättningsfilter säkerställer luft av god kvalitet genom att eliminera luftburna partiklar upp till 99.97 procent och förhindrar risken för att utveckla andningsbesvär för individer. HEPA-filter kan tvättas och återanvändas för effektiv filtrering och måste bytas ut var 12:e månad för bättre prestanda. Förfilter tar bort stora partiklar och fotokatalytisk oxidation (PCO) med TiO2-media förstör virus, mögel och bakterier för att berika syrehalten och ge frisk luft. Välj från ett brett utbud av dessa filter, tillgängliga i 1.5 och 5.25 tums bredder.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?