A Bas: Avtagbar , Kullager: Boll , Bore Dia.: 5 / 8 " , Plikt: Standard , Avsluta: Glanspulverrock , Ram: 56C , Växelmaterial: Härdat och slipat stål , Växeltyp: Spiralformad första etapp , Husmaterial: Gjuten aluminium , Indata RPM: 1725 , Smörjning: Kraftig olja , Montering: Vilken position som helst , Utgående axel Dia.: 5 / 8 " , Utgående vridmoment @ 1/2 hk: 233 tum .-lb. , Utgående vridmoment @ 1/4 hk: 106 tum .-lb. , Överhängande belastning: 175 lb. , Pinion Material: Värmebehandlat stål , Rotation: Framåt / Vändbar , Tätningstyp: Fjäderbelastad läpp , Axelorientering: Parallell , Enkel/dubbel utgång: Enkel utgång , Solid/Hollow Output Shaft: Fastämne , Typ av hastighetsreducerare: Indirekt enhet , Worm Center Distance: 1.33 " , Snäckväxel Material: Bronze
Hastighetsreducerare, indirekt drivning, borrning 5/8" diameter
Dayton hastighetsreducerare är tillverkade för att förbättra prestanda och hastighet för en utrustning samtidigt som den ökar dess livslängd. De har kraftiga nål- och kullager med tryckkulor och växelhus i formgjuten aluminium. Dessa reducerare erbjuder montering i alla lägen med front, bas och topp. De är försedda med kraftigt oljesmörjmedel i växelhuset. Välj från en rad av dessa hastighetsreducerare, tillgängliga i 3-11/32, 3.5 och 3.75 tums axelhöjder på Raptor Supplies.