Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4Z499 Speed ​​Reducer Indirect Drive 50.8 1 | AE2QXG

DAYTON 4Z499 Hastighetsreducerare Indirekt drivning 50.8 1

Finns i lager
Artikel: AE2QXG Modell: 4Z499

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 643 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
BasAvtagbar
LagerBoll
Bore Dia.5 / 8 "
FinishGlanspulverrock
VäxeltypSpiralformad första etapp
Husets materialGjuten aluminium
Ingång RPM1725
SmörjningKraftig olja
Max. Mata in HP1/6
Max. Utgångsmoment260 tum .-lb.
Max. Vridmoment260 tum .-lb.
MonteringVilken position som helst
Nominellt utgående varvtal34
Nominellt förhållande50.8:1
Antal etapper3
Utgångsaxel Dia.5 / 8 "
Utgående axelhöjd3.75 "
Utgångsmoment @ 1/10 HP163 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/12 HP136 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/20 HP82 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP41 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/6 HP260 tum .-lb.
Överbelastad belastning175 lb.
DrevmaterialVärmebehandlat stål
TätningstypFjäderbelastad läpp
AxelorienteringParallell
HastighetsreduceringstypIndirekt enhet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.655
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8483405010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 1/40 HPMax. Mata in HPMax. VridmomentNominellt utgående varvtalNominellt förhållandeAntal etapperUtgående axelhöjdUtgångsmoment @ 1/3 HPPris
DAYTON 2Z819 Hastighetsreducering indirekt enhet 118.5 1 | AC4DVK 2Z81995 tum .-lb.1/20200 tum .-lb.15118.5:133.5 "-5 336 kr
DAYTON 2Z820 Speed ​​Reducer Indirect Drive 52.9 1 | AC4DVL 2Z82044 tum .-lb.1/10175 tum .-lb.3352.9:123.5 "-5 024 kr
DAYTON 2Z821 Speed ​​Reducer Indirect Drive 23.4 1 | AC4DVM 2Z82120 tum .-lb.1/6100 tum .-lb.7223.4:123.5 "-5 762 kr
DAYTON 4Z498 Speed ​​Reducer Indirect Drive 92 1 | AE2QXF 4Z49874 tum .-lb.1/10290 tum .-lb.1992:133 11 / 32 "195 tum .-lb.5 962 kr
DAYTON 4Z503 Speed ​​Reducer Indirect Drive 13 1 | AE2QXL 4Z50310 tum .-lb.1/3175 tum .-lb.13513:123.75 "175 tum .-lb.5 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z499 Hastighetsreducerare Indirekt drivning 50.8 1
5 643 kr /enhet