A B lager: Boll , Plikt: Standard , Avsluta: Pulveriserad epoxifärg , Växelmaterial: Härdat och slipat stål , Växeltyp: Helical , Husmaterial: Gjutjärn , Indata RPM: 1750 , Smörjning: Klubersynth UH1 6-460 , Antal steg: 1 , Utgående axel Dia.: 1" , Utgående axelhöjd: 4.875 " , Utgående vridmoment vid 1.5 hk: 427 tum .-lb. , Utgående vridmoment @ 1/40 hk: 3600 , Pinion Material: Härdat stål , Rotation: Framåt / Vändbar , Tätningstyp: Dubbel läpp , Axelorientering: Parallell / Inline , Enkel/dubbel utgång: Enkel utgång , Solid/Hollow Output Shaft: Fastämne , Typ av hastighetsreducerare: Indirekt enhet
Hastighetsreducering, indirekt drivning, parallell / inline
Dayton hastighetsreducerare optimerar utrustningens hastighet och prestanda genom att överföra kraft från dess huvudaxel till reducerarens ingående axel. Det gjutna aluminiumhuset i pulverformig epoxifärg ger hållbarhet och livslängd. Dessa parallella / inline reducerare omvandlar effekten till en lägre utgångshastighet medan de överförs till en ansluten last genom axeln. De indirekta drivmotorerna med standarddrift kan producera ett maximalt vridmoment på 998 in-lb vid 1/2 HP effekt. De kan rotera sin axel både medurs och moturs. Dayton-spiralhjul av härdat stål är försedda med Klubersynth UH1 6-460 smörjning och kullager för smidig drift. Välj bland ett brett utbud av inline -hastighetsreducerare, tillgängliga i ingångseffekterna 0.3, 0.5, 0.75 och 1 HP på Raptor Supplies.