DAYTON 4Z860 Speed ​​Reducer Indirect Drive 17.5 1 | AE2RBN

DAYTON 4Z860 Hastighetsreducerare Indirekt drivning 17.5 1

Finns i lager
Artikel: AE2RBN Modell: 4Z860

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 870 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
LagerBoll
DutyStandard
FinishPulveriserad epoxifärg
VäxelmaterialHärdat och slipat stål
VäxeltypHelical
Husets materialGjutjärn
Ingång RPM1750
SmörjningKlubersynth UH1 6-460
Max. Mata in HP0.75
Max. Utgångsmoment454 tum .-lb.
Max. Vridmoment454 tum .-lb.
Nominellt utgående varvtal100
Nominellt förhållande17.5:1
Antal etapper1
Utgångsaxel Dia.1"
Utgående axelhöjd4.875 "
Utgångsmoment @ 1 hk454 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/2 HP201 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/3 HP151 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/40 HP3600
Utgångsmoment @ 3/4 HP302 tum .-lb.
Överbelastad belastning773 lb.
DrevmaterialHärdat stål
RotationFramåt / Vändbar
TätningstypDubbel läpp
AxelorienteringParallell / Inline
Enkel / dubbel utgångEnkel utgång
Massiv / ihålig utgående axelFastämne
HastighetsreduceringstypIndirekt enhet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.7
Fartygets höjd (cm)27.69
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8483405050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsmoment @ 3/4 HPMax. Mata in HPMax. VridmomentÖverbelastad belastningNominellt utgående varvtalNominellt förhållandeUtgångsmoment @ 1 hkUtgångsmoment @ 1/2 HPPris
DAYTON 4Z856 Speed ​​Reducer Indirect Drive 87 1 | AE2RBJ 4Z856-0.3998 tum .-lb.1192 lb.2087:1-998 tum .-lb.10 845 kr
DAYTON 4Z857 Induktiv hastighetsreduceringsenhet 57.5 ​​1 | AE2RBK 4Z857998 tum .-lb.0.5998 tum .-lb.885 lb.3057.5:1-665 tum .-lb.10 870 kr
DAYTON 4Z858 Speed ​​Reducer Indirect Drive 38.5 1 | AE2RBL 4Z858665 tum .-lb.0.5665 tum .-lb.863 lb.4538.5:1-443 tum .-lb.10 870 kr
DAYTON 4Z859 Hastighetsreducerare indirekt enhet 31 1. AE2RBM 4Z859544 tum .-lb.0.75816 tum .-lb.712 lb.5631:1816 tum .-lb.363 tum .-lb.9 456 kr
DAYTON 4Z861 Speed ​​Reducer Indirect Drive 12.5 1 | AE2RBP 4Z861214 tum .-lb.1427 tum .-lb.709 lb.14012.5:1320 tum .-lb.143 tum .-lb.10 870 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z860 Hastighetsreducerare Indirekt drivning 17.5 1
10 870 kr /enhet