DAYTON Ångmagnetventiler utan spolar, mässing, 100 psi


Filter
Luftflöde: Upp till 27.4 scfm , Kroppsmaterial: Mässing , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellTotala höjdenVolymkoefficientFlödesområdeTotal längdRörstorlekPackningsmaterialMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialPris (ex moms)
A
2CZZ6
2.75 "0.480.48 till 4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 grader F0 psi1 227 SEK
A
2CZZ4
2.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 grader F0 psi871 SEK
B
4A694
3.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etylenpropen250 grader F5 psi1 588 SEK
B
1A582
3.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etylenpropen250 grader F0 psi1 850 SEK
B
4A776
3.5 "2.802.0 till 28 gpm2.75 "3 / 8 "Etylenpropen250 grader F0 psi1 850 SEK
B
1A583
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylenpropen250 grader F0 psi2 174 SEK
B
4A696
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylenpropen250 grader F5 psi1 889 SEK
B
4A695
4 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etylenpropen250 grader F5 psi1 557 SEK

Ångmagnetventiler utan spolar, mässing, 100 psi

Dayton spolfria ångmagnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Etylene Propylene / Viton / PTFE packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor och kan motstå vätsketemperaturer upp till 250 / 400 grader F. Dessa normalt stängda ventiler har direktverkande eller pilotdrift för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa rörstorlekar från 1/8 till 3/4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?