Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A696 Magnetventil Mindre spole 3/4 tum Nc Mässing | AD6RTZ

DAYTON 4A696 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AD6RTZ Modell: 4A696

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngmagnetventil mindre spole
Body MaterialMässing
Volymkoefficient5.50
PackningsmaterialEtylenpropen
Max. Vätsketemp.250 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden3.75 "
Total längd2 13 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Säkert ångtryck15 psi
Säker arbetstryck300 psi
Ångkapacitet253 pund / timme
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenVolymkoefficientFlödesområdeTotal längdRörstorlekPackningsmaterialMax. Vätsketemp.Min. ArbetstrycksdifferentialPris
DAYTON 1A582 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etylenpropen250 grader F0 psi1 869 kr
DAYTON 1A583 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AA8TUY 1A5833.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etylenpropen250 grader F0 psi2 196 kr
DAYTON 2CZZ4 magnetventil mindre spole 1/4 tum Nc mässing | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 grader F0 psi890SEK
DAYTON 2CZZ6 magnetventil mindre spole 1/8 tum Nc mässing | AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48 till 4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 grader F0 psi1 255 kr
DAYTON 4A694 Magnetventil Mindre spole 3/8 tum Nc Mässing | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etylenpropen250 grader F5 psi1 604 kr
DAYTON 4A695 Magnetventil mindre spole 1/2 tum Nc mässing | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etylenpropen250 grader F5 psi1 573 kr
DAYTON 4A776 Magnetventil mindre spole 3/8 tum Nc mässing | AD6RWB 4A7763.5 "2.802.0 till 28 gpm2.75 "3 / 8 "Etylenpropen250 grader F0 psi1 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A696 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing
1 908 kr /enhet