DAYTON Ersättande TiO2 och kolfilter


Filter
Ram: Ja
StilModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris (ex moms)
A
2HPE3
10.5 "4-5/8x1/2x10-1/24.625 "1 / 2 "401 SEK
B
2HPC9
16.875 "7/8x5-1/4x16-7/87 / 8 "5.25 "788 SEK
C
2HPB6
17.875 "7/8x13-7/16x17-7/87 / 8 "13.437 "1 617 SEK

Ersättande TiO2 och kolfilter

Dayton TiO2 och kolfilter är idealiska för att attrahera partiklar och ta bort lukt från omgivningen för att ge ren och frisk inomhusluft. Dessa UL-listade filter är fästa på en ram (ingår) och säkerställer en säker miljö för individer med andningsproblem. Välj från en uppsättning av dessa ersättningsfilter som är kompatibla för användning med Dayton luftrenare (2HPB2, 2HPE1 & 2HPC4).

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?