MI-T-M Högtryckstvätt för varmvatten, elektrisk


Filter
Skyldighet: Tung , Kolvmaterial: Massiv keramik , Pumptyp: Cranks
StilModellKONTAKT-TYPFörstärkare ACFlödeshastighetBreddHöjdHPLängdNettoviktPris (ex moms)
A
GH-1502-LM10
5-20P201.8 gpm35.5 "59.5 "257.5 "363 lb.79 221 SEK
B
GH-1502-0GA10
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb.48 911 SEK
B
GH-1502-0GA10S
5-20P202.0 gpm29 "33 "234 "250 lb.77 615 SEK
C
GH-3004-0M10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb.141 478 SEK
C
GH-3004-SM10
6-50P363.5 gpm28 "41 "848.5 "607 lb.138 307 SEK

Högtryckstvätt för varmvatten, elektrisk

Mi-TM högtryckstvättar för varmvatten är utformade för att leverera fokuserade vattenstrålar för att lossa och avlägsna smuts, smuts och föroreningar från byggnader, trottoarer och utrustning. Dessa brickor har ett smidd mässingsrör, en termisk avlastningsventil och en högtrycksinsprutare för rengöring för att tillåta mer vattenintrång i systemet och skydda enheten från värmeutbyggnad. De är vidare utrustade med en helt sluten, fläktkyld elmotor med en manuell termisk överbelastningsskydd för hantering av arbetstryck upp till 3000 psi vid en maximal flödeshastighet på 3.5 gpm. Välj bland en uppsättning av dessa varmvattentryckbrickor, tillgängliga med strömstyrka från 20 till 36A Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?