A monterade: Nej , Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , CFM @ 1.75-In. SP: 10,357 , CFM @ 2.000-In. SP: 9178 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Spunnet aluminium , Hz: 60 , Max. Inloppstemperatur: 300 grader , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 50 " , Totala höjden: 40 " , Kräver: Taksten för ny installation , Axel Dia. Skivände: 1" , Axel Dia. Hjulände: 1" , Hastighetskontrollerbar: Nej , Hjuldiameter: 30.5 " , Hjulmaterial: Aluminium
Upblast Vents
Dayton-monterade upblast-fläktar är idealiska för användning i skolor, restauranger och kommersiella och industriella applikationer för att släppa ut dålig luft och lukt. De kommer med invändiga stödstag i stål och ett helt upprullat vindband för att förbättra fläktens styvhet för överlägsen stabilitet under installation och transport. Motorrummet i dessa ventiler är avstängt från den förorenade luftströmmen och kyls av utomhusluft som dras in genom ett överdimensionerat avluftningsrör. Välj från en rad av dessa upblast-ventiler, tillgängliga i 1- och 3-fasalternativ.