DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3APB

DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1/2 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AF3APB Modell: 7A716

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUppblåst ventilator
monteradeNej
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd42 "
Basbredd42 "
CFM @ 0.000-in. SP10,822
CFM @ 0.125-in. SP10,508
CFM @ 0.250-in. SP10,193
CFM @ 0.375-in. SP9808
CFM @ 0.500-in. SP9411
CFM @ 0.625-in. SP8968
CFM @ 0.750-in. SP8495
CFM @ 0.875-in. SP7928
CFM @ 1.000-in. SP7271
VäxeltypBälte
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP2.07
Max. Inloppstemp.300 grader
Motor HP2
motor~~POS=TRUNC208-230/460
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.50 "
Totala höjden40 "
Fas3
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 35 35
KräverTaksten för ny installation
RPM665
Axeldia. Sheave End1"
Axeldia. Hjuländ1"
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.19.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.18.6
Sones @ 0.500-in. SP @ 5 Ft.17.5
HastighetsstyrbarNej
Hjuldiameter30.5 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 154.3275
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 7A642 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3AKX 7A642-42 "42 "-----45 052 kr
DAYTON 7A644 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 115 / 208-230v | AF3AKZ 7A644587942 "42 "-----45 890 kr
DAYTON 7A712 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3ANX 7A712-42 "42 "-----48 800 kr
DAYTON 7A713 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3ANY 7A713-42 "42 "-----46 448 kr
DAYTON 7A714 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3ANZ 7A714587942 "42 "-----49 068 kr
DAYTON 7A715 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3APA 7A715770842 "42 "70846272---50 944 kr
DAYTON 7A717 Upblast Vent 30-1 / 2 tum 208-230 / 460v | AF3APC 7A71710,93942 "42 "10,55410,16997438756735253 993 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A716 Upblast Vent 30-1/2 tum 208-230/460v
50 886 kr /enhet