DAYTON Wobble Stick Actuator Limit Switch Head


Filter
Ställdonets längd: Ej tillämplig , Manöverdonets plats: ★★★★ , Ställdonsstil: Wobble Stick , ampere: Ej tillämplig , Kontaktformulär: Ej tillämplig , Rörelse: Rundstrålande , Spänningsvärde: Ej tillämplig
StilModellIP-värdeNEMA-betygDriftkraftOperating temp.ResaPris (ex moms)
A
4VZC6
66IP66Ej tillämplig-13 grader till 158 grader F.60 grader94 SEK
B
11X479
673, 4, 4X, 6P, 13Inte specificerad-4 grader till 176 grader F.Inte specificerad700 SEK
C
11X481
673, 4, 4X, 6P, 13Inte specificerad-4 grader till 176 grader F.Inte specificerad761 SEK

Wobble Stick Actuator Limit Switch Head

Dayton gränslägesbrytare fungerar som en säkerhetsspärr och en del av ett kontrollsystem för att styra maskiner och hjälper till att fungera korrekt för elektrisk utrustning. De har ett ställdon för att aktivera eller avaktivera maskinens ström när rörelsegränserna överskrids. Dessa enheter möjliggör rundstrålande rörelse, vilket säkerställer säker rörlighet för maskiner. Välj från ett brett utbud av dessa IP66 & IP67 NEMA-klassade gränslägesbrytare, som fungerar vid temperaturer från -4 till 176 grader Fahrenheit.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?