DBI-SALA Vertikal replivslinje med snäppkrok


Filter
Installation: tillfällig , Linjematerial: Polyester / polypropen , Brottgräns: 5000 lb. , Viktkapacitet: 310 lb.
StilModellLängdPris (ex moms)
A
1202754
30ft.1 651 SEK
A
1202794
50ft.2 330 SEK
B
1203000
50ft.2 226 SEK
A
1202821
75ft.3 050 SEK
A
1202844
100ft.3 664 SEK

Vertikal replivslinje med snäppkrok

DBI-SALA livlinor med kärnmantlar har en vriden 3-trådig design för att optimera styrka, hållbarhet och flexibilitet för att stödja en arbetare och upprätthålla kraften i ett fall. Dessa livlinor har en inbyggd självlåsande snäppkrok i ena änden för att säkerställa säkra anslutningar. De överensstämmer med OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, Capital Safety Gen. Mfg. Req., ANSI A10.32, ANSI Z359.1 Standarder och finns i längder från 30 till 100 fot. När kravet är att säkra arbetare på I- balkar, varumärket horisontella livslinjesystem är ett idealiskt val på grund av deras ytterligare stöd, inbyggda vinsch och indikatorer för förspänning och slag.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?