Ventilhjulnycklar

Filter

Ventilhjulsnycklar används i olje- och gasraffinaderier, kemiska processanläggningar, vattenbehandlingsanläggningar och kraftverk för att driva ventiler genom att vrida ventilhjulet till...Läs mer

StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A5PWF312 "1.375 "880 SEK
A5PWF417.375 "1.375 "1 517 SEK
A5PWF526.625 "1.625 "2 521 SEK
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A5PWE58"1/2 och 21/32 "782 SEK
A5PWE610 "11/16 och 1 "862 SEK
A5PWE717.5 "1 och 1-5 / 16 "2 581 SEK
AMPCO METAL -

Ventilhjulkrokar

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
AWV 3213.75 "Höghållfast nickelaluminiumbrons, icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig46C0532 779 SEK
AWV 3415.75 "Höghållfast nickelaluminiumbrons, icke-gnistor, icke-magnetisk, korrosionsbeständig3 179 SEK
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A87088.5 "3 / 4 "728 SEK
A871414.75 "1"1 282 SEK
A871821.75 "1.375 "1 325 SEK
WESTWARD -

Ventilhjulnycklar med en enda ände

StilModellFinishLängdMaterialStorlekPris (ex moms)
A5PWE8Svartoxid15 "Härdat stål1"1 375 SEK
A5PWF1Svartoxid15.5 "Härdat stål1.375 "2 397 SEK
B5PWF0Svartoxid48 "Härdat stål2.25 "4 578 SEK
A5PWE9Pulver-Coated27 "Gjutstål2"3 216 SEK
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
AWV 3011.75 "1.187 "2 385 SEK
AWV 3617.75 "1.75mm3 339 SEK
AWV 3819.75 "2"3 834 SEK
AWV 4023.625 "2.375 "4 772 SEK
AWV 4227.5 "2.75 "6 285 SEK
AWV 4431.5 "3.125 "8 473 SEK
AMPCO METAL -

Nyckelhjulnycklar

StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
AWV 1014.5 "1-3/8 and 2-3/8"4 345 SEK
AWV 1217 "1-7/8 and 3-1/8"5 894 SEK
AWV 1421.625 "2-7 / 16 och 4 "8 224 SEK
AMPCO METAL -

Ventilhjulnyckel Gnistfri 13/16 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
WV-20AF7LXL5 170 SEK
WESTWARD -

Ventilhjulnyckel Claw 21-3 / 8 In

ModellArtikelPris (ex moms)
5PWF2AE6CTL3 502 SEK

Ventilhjulnycklar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av ventilnycklar från märken som Ampco, Västerut och Wheeler-Rex för att öppna eller stänga fälgar på handventilhjul. De F-formade hjulnycklarna förbi Mot väster möjliggöra en smidig snäpphammaråtgärd för att möjliggöra öppning och stängning av ventilerna utan glidning, medan du arbetar i trångt eller över huvudläge. De har dessutom en pulverlackerad yta för skydd mot repor, blekning och flisning. Raptor Supplies erbjuder ett stort utbud av dessa ventilhjulnycklar i längder från 10 till 48 tum.

Vanliga frågor

Hur installerar man ventilhjulsnycklar?

  • Välj rätt storlek och typ av ventilhjulsnyckel för det ventilhjul du ska använda. Kontrollera tillverkarens specifikationer för ventilen och ventilhjulet för att säkerställa att skiftnyckeln är kompatibel.
  • Inspektera ventilen och ventilhjulet för att säkerställa att de är rena och fria från skräp. Ta bort alla hinder eller skräp som kan störa funktionen av ventilhjulsnyckeln.
  • Placera ventilhjulsnyckeln över ventilhjulet så att skiftnyckeln passar ordentligt på hjulet.
  • Se till att ventilhjulsnyckeln är korrekt inriktad med ventilhjulet. Skiftnyckeln ska vara centrerad över hjulet och handtaget ska placeras så att operatören enkelt kan vrida på hjulet.
  • Tryck på ventilhjulsnyckeln och vrid på handtaget för att manövrera ventilen. Använd en mjuk, jämn rörelse för att vrida ventilhjulet.
  • Efter att ventilen har manövrerats, ta bort ventilhjulsnyckeln från ventilhjulet.
  • Inspektera ventilhjulsnyckeln för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador. Rengör skiftnyckeln och förvara den på en säker plats tills den behövs igen.

Hur underhåller jag ventilhjulsnycklar?

  • Rengör ventilhjulsnyckeln efter varje användning. Använd en trasa eller borste för att ta bort smuts, skräp eller olja som kan ha samlats på skiftnyckeln under användning.
  • Inspektera ventilhjulsnyckeln regelbundet för tecken på slitage eller skador, såsom sprickor eller deformation. Om någon skada upptäcks ska skiftnyckeln bytas ut omedelbart.
  • Applicera en lätt beläggning med smörjmedel på ventilhjulsnyckeln efter rengöring för att förhindra korrosion och hålla skiftnyckeln i gott skick.
  • Förvara ventilhjulsnyckeln på en torr, ren plats borta från fukt, damm och andra föroreningar. Ett skyddande fodral eller påse kan skydda skiftnyckeln från skador under förvaring.
  • Undvik att använda överdriven kraft när du använder ventilhjulsnyckeln, eftersom detta kan orsaka skador på både skiftnyckeln och ventilen.

Hur väljer jag rätt ventilhjulsnyckel för min ventil?

  • Kontrollera tillverkarens specifikationer för ventilen och ventilhjulet för att säkerställa att skiftnyckeln är kompatibel.
  • Välj rätt storlek och typ av ventilhjulsnyckel för det ventilhjul du ska använda.

Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder en ventilhjulsnyckel?

  • Följ tillverkarens instruktioner för ventilhjulsnyckeln och ventilen som manövreras.
  • Vissa ventiler kan kräva specifika instruktioner för säker och korrekt drift.
  • Följ alla säkerhetsriktlinjer och använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du arbetar med ventiler och ventilhjulsnycklar.

Vad är skillnaden mellan en vanlig skiftnyckel och en ventilhjulsnyckel?

En normal skiftnyckel är ett allmänt verktyg som används för att dra åt eller lossa bultar eller muttrar och en ventilhjulsnyckel är ett specialverktyg som är utformat speciellt för att manövrera ventiler med manövermekanismer av hjultyp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?