DORIAN Boring Bar As-32t


Filter
Klämskruv: JSCS-04 , Inskriven cirkel: 0.5 " , Insatstjocklek: 0.187 " , Material: Stål , Max. Djup: 8" , Monteringssätt: Dor-Lock , Total längd: 12 " , Shank: Runda , Shank Dia.: 2" , Typ: Stålkylvätska-igenom , Breddoffset: 1.281 "
StilModellStilClampSkärriktningSätt in formInfoga storlekBlyvinkelMin. BorraShimPris (ex moms)
A
AS-32T-ADCLNR-4
AS-32T-ADCLNR-4JSLC-HPCTW-4NHöger hand80 graders diamant negativtCNMG-43211 grader2.562 "S8012P7 720 SEK
A
AS-32T-ADWLNL-4
AS-32T-ADWLNL-4JSLC-HPW3-LVänster hand80 grader Trigon NegativWNMG-43212 grader2"IWSN-4237 720 SEK
A
AS-32T-ADWLNR-4
AS-32T-ADWLNR-4JSLC-HPW3-RHöger hand80 grader Trigon NegativWNMG-43212 grader2"IWSN-4237 720 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?