DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Borrstång As-32t-adwlnr-4 Höger 2 In | AD4LUR 41T618

DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Borrstång As-32t-adwlnr-4 Höger 2 In

Finns i lager
Artikel: AD4LUR Modell: AS-32T-ADWLNR-4Korsreferens: 41T618

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 487 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
ClampJSLC-HPW3-R
KlämskruvJSCS-04
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.5 "
Sätt in form80 grader Trigon Negativ
Infoga storlekWNMG-432
Sätt i tjocklek0.187 "
Blyvinkel12 grader
MaterialStål
Max. Djup8"
Min. Borra2"
MonteringsstilDor-Lock
Total längd12 "
ShankRunda
Shank Dia.2"
ShimIWSN-423
Shim skruvSM-S4
StilAS-32T-ADWLNR-4
TypStålkylvätska-igenom
Breddförskjutning1.281 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.12
Fartygets höjd (cm)5.72
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.72
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStilClampSkärriktningSätt in formInfoga storlekBlyvinkelMin. BorraShimPris
DORIAN AS-32T-ADCLNR-4 Boring Bar As-32t-adclnr-4 Höger 2.562 In | AD4LTW 41T597 AS-32T-ADCLNR-4AS-32T-ADCLNR-4JSLC-HPCTW-4NHöger hand80 graders diamant negativtCNMG-43211 grader2.562 "S8012P8 487 kr
DORIAN AS-32T-ADWLNL-4 Borrstång As-32t-adwlnl-4 Vänsterhand 2 In | AD4LUT 41T619 AS-32T-ADWLNL-4AS-32T-ADWLNL-4JSLC-HPW3-LVänster hand80 grader Trigon NegativWNMG-43212 grader2"IWSN-4238 487 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN AS-32T-ADWLNR-4 Borrstång As-32t-adwlnr-4 Höger 2 In
8 487 kr /enhet